曜日別特売

A4 溝入れインサート A4G-P-T

A4 溝入れインサート A4G-P-T - ケナメタル

A4用インサート。フラットトップ。セラミック材種

内容量1セット(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法LI(mm)
シートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25273825A4G0300M03P04T01025 KY35000.43.43203
53,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25273834A4G0400M04P04T01025 KY35000.43.44204
86,500
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25273843A4G0500M05P08T01025 KY35000.84.25255
62,600
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25273859A4G0600M06P08T01025 KY35000.84.86306
102,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25273877A4G0800M08P08T01025 KY35000.86.48308
74,700
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25273886A4G125I03P1T0425 KY35000.43.43.18203
53,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25273895A4G250I06P2T0425 KY35000.856.35306
102,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする