ケナメタル
超硬ドリル B532SPF
複合材料(CFRP)加工用。
特殊な90°先端角を備えた形状により、優れたセンタリング性。
KDF400はCVD多層ダイヤモンドコーティング
材質
超硬
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25278174
B532A03200SPF KDF400
3.2
28
66
6
¥
46,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25278183
B532A05100SPF KDF400
5.1
44
82
6
¥
46,210
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25278199
B532A06500SPF KDF400
6.5
53
91
8
¥
46,630
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25278217
B532A06000SPF KDF400
6
44
82
6
¥
46,210
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282365
B532A03300SPF KDF400
3.3
28
66
6
¥
46,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282374
B532A03600SPF KDF400
3.6
28
66
6
¥
46,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282383
B532A04366SPF KDF400
4.366
36
74
6
¥
46,210
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282399
B532A04851SPF KDF400
4.851
44
82
6
¥
46,210
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282408
B532A05200SPF KDF400
5.2
44
82
6
¥
46,210
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282426
B532A06400SPF KDF400
6.4
53
91
8
¥
46,630
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282444
B532A09563SPF KDF400
9.563
61
103
10
¥
52,840
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282453
B532A12725SPF KDF400
12.725
77
124
14
¥
68,320
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314355
B532A07200SPF KDF400
7.2
53
91
8
¥
39,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282417
B532A06375SPF KDF400
6.375
53
91
8
¥
46,630
取扱い終了
返品不可
25282435
B532A07938SPF KDF400
-
-
-
-
¥
47,370
取扱い終了
返品不可
25312325
B532A06700SPF KDF400
6.7
53
91
8
¥
46,630
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください