CBN インサート CNGA-MT

CBN インサート CNGA-MT - ケナメタル

鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート

形状ひし形80°穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25279547CNGA120408S01020MT KB13450.80.8
17,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25279556CNGA120408S02020MT KB13450.80.8
17,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285725CNGA120412S01020MT KB56301.21.2
17,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287423CNGA120404S01025MT KB56300.40.4
17,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287439CNGA120408S01025MT KB56300.80.8
17,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287448CNGA120412S01025MT KB56301.21.2
20,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする