曜日別特売

CBN インサート DCGW-MT

CBN インサート DCGW-MT - ケナメタル

鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート

形状ひし形55°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)3.97厚さS(mm)3.97チップブレーカなし逃げ角(度)7寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)11.63内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25279599DCGW11T304S01015MT KB13450.40.4
19,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25279608DCGW11T308S01015MT KB13450.80.8
17,100
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287597DCGW11T304S01015MT KB56300.40.4
17,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287606DCGW11T308S01015MT KB56300.80.8
17,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする