曜日別特売

超硬エンドミル HARVI 2 UDDE EXT NECK

超硬エンドミル HARVI 2 UDDE EXT NECK - ケナメタル

HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃。Safe-Lock。ネック付き

材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
最大切込深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25280904UDDE0600A5ASA KC643M61863613
14,900
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280913UDDE0600A5ARA KC643M61863613
15,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280929UDDE0600A5ARB KC643M61863613
15,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280938UDDE0600A5ARC KC643M61863613
15,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280947UDDE0800A5ASA KC643M82476819
19,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280956UDDE0800A5ARA KC643M82476819
20,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280965UDDE0800A5ARB KC643M82476819
20,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280974UDDE0800A5ARC KC643M82476819
20,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280983UDDE1000A5ASA KC643M1030761022
28,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280999UDDE1000A5ARA KC643M1030761022
29,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281008UDDE1000A5ARB KC643M1030761022
29,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281017UDDE1000A5ARC KC643M1030761022
29,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281026UDDE1000A5ARD KC643M1030761022
29,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281035UDDE1200A5ASA KC643M1236831226
38,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281044UDDE1200A5ARA KC643M1236831226
40,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281053UDDE1200A5ARB KC643M1236831226
40,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281069UDDE1200A5ARC KC643M1236831226
40,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281078UDDE1200A5ARD KC643M1236831226
40,000
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281087UDDE1600A5ASA KC643M16481001632
70,100
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281096UDDE1600A5ARA KC643M16481001632
72,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281105UDDE1600A5ARB KC643M16481001632
72,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281114UDDE1600A5ARC KC643M16481001632
72,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281123UDDE1600A5ARD KC643M16481001632
72,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281139UDDE1600A5ARE KC643M16481001632
72,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281148UDDE2000A5ASA KC643M20601152038
108,300
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281157UDDE2000A5ARA KC643M20601152038
110,700
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281166UDDE2000A5ARB KC643M20601152038
110,700
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281175UDDE2000A5ARC KC643M20601152038
110,700
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281184UDDE2000A5ARD KC643M20601152038
110,700
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281193UDDE2000A5ARE KC643M20601152038
110,700
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281209UDDE2500A5ASA KC643M25751352545
151,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281218UDDE2500A5ARA KC643M25751352545
159,300
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281227UDDE2500A5ARB KC643M25751352545
159,300
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281236UDDE2500A5ARC KC643M25751352545
159,300
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281245UDDE2500A5ARD KC643M25751352545
159,300
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281254UDDE2500A5ARE KC643M25751352545
159,300
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281263UDDE0600B5ARA KC643M61863613
15,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281279UDDE0600B5ARB KC643M61863613
15,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281288UDDE0600B5ARC KC643M61863613
15,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281297UDDE0600B5ARD KC643M61863613
15,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281306UDDE0800B5ARA KC643M82476819
20,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281315UDDE0800B5ARB KC643M82476819
20,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281324UDDE0800B5ARC KC643M82476819
20,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281333UDDE0800B5ARD KC643M82476819
20,300
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281349UDDE1000B5ARA KC643M1030761022
29,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281358UDDE1000B5ARB KC643M1030761022
29,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281367UDDE1000B5ARC KC643M1030761022
29,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281376UDDE1000B5ARD KC643M1030761022
29,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281385UDDE1200B5ARA KC643M1236831226
40,500
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281394UDDE1200B5ARB KC643M1236831226
40,500
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする