ケナメタル
CBN インサート CCGW-MT
鋳鉄加工用。ロウ付けPcBNインサート
形状
ひし形80°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)
3.97
厚さ(mm)
3.97
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
7
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
9.67
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25287536
CCGW09T304S01015MT KB5630
0.4
0.4
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287545
CCGW09T308S01015MT KB5630
0.8
0.8
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください