曜日別特売

超硬ドリル B271HPS

超硬ドリル B271HPS - ケナメタル

非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種

材質超硬表面処理ノンコート内容量1個
全40種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25307513B271Z03000HPS KN25352863
42,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307529B271Z03175HPS KN253.175671054
42,200
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307538B271Z03200HPS KN253.2671054
42,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307547B271Z03500HPS KN253.5681054
42,200
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307556B271Z03970HPS KN253.97701054
42,200
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307565B271Z04000HPS KN254701054
42,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307574B271Z04500HPS KN254.5851245
43,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307583B271Z04763HPS KN254.763861245
43,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307599B271Z05000HPS KN255871245
44,800
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307608B271Z05500HPS KN255.51021436
45,400
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307617B271Z06000HPS KN2561041436
45,400
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307626B271Z06200HPS KN256.21181627
51,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307635B271Z06350HPS KN256.351191627
51,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307644B271Z06500HPS KN256.51191627
51,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307653B271Z06746HPS KN256.7461201627
51,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307669B271Z07000HPS KN2571211627
51,200
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307678B271Z07145HPS KN257.1451351818
51,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307687B271Z07500HPS KN257.51361818
51,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307696B271Z08000HPS KN2581381818
52,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307705B271Z08500HPS KN258.51532009
51,680
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307714B271Z08733HPS KN258.7331542009
58,000
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307723B271Z09000HPS KN2591552009
58,000
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307739B271Z09500HPS KN259.517021910
62,400
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307748B271Z09525HPS KN259.52517021910
62,400
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307757B271Z10000HPS KN251017221910
63,700
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310435B271Z10200HPS KN2510.218623811
73,050
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310444B271Z10500HPS KN2510.518723811
80,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310453B271Z13500HPS KN2513.523829514
116,700
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310469B271Z10720HPS KN2510.7218823811
80,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310478B271Z11000HPS KN251118923811
80,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310487B271Z11500HPS KN2511.520425712
84,000
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310496B271Z12000HPS KN251220625712
84,200
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310505B271Z12500HPS KN2512.522127613
112,900
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310514B271Z12700HPS KN2512.722227613
112,900
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310523B271Z13000HPS KN251322327613
112,900
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310733B271Z14000HPS KN251424029514
116,700
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310749B271Z14290HPS KN2514.2925531415
122,320
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310758B271Z15500HPS KN2515.527233316
153,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310767B271Z15870HPS KN2515.8727333316
139,260
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310776B271Z16000HPS KN251627433316
153,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする