曜日別特売

超硬ドリル B274HPS

超硬ドリル B274HPS - ケナメタル超硬ドリル B274HPS - ケナメタル

非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種

材質超硬表面処理ノンコート内容量1個
全27種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25308019B274Z03000HPS KN253971313
68,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308028B274Z03175HPS KN253.1751151654
68,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308037B274Z03500HPS KN253.51211654
68,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308046B274Z04000HPS KN2541301654
68,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308055B274Z04500HPS KN254.51531995
70,700
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308238B274Z05000HPS KN2551621995
71,300
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308247B274Z05500HPS KN255.51852336
71,700
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308256B274Z06000HPS KN2561942336
73,100
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308265B274Z06350HPS KN256.352142677
80,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308274B274Z06500HPS KN256.52172677
81,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308283B274Z06746HPS KN256.7462212677
80,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308299B274Z07000HPS KN2572262677
81,800
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308308B274Z08000HPS KN2582583018
85,400
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308317B274Z08500HPS KN258.52813359
93,000
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308326B274Z08733HPS KN258.7332853359
93,000
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308335B274Z09000HPS KN2592903359
83,260
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308344B274Z09525HPS KN259.52531336910
91,470
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308353B274Z10000HPS KN251032236910
100,700
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310679B274Z10200HPS KN2510.233940311
113,470
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310688B274Z11000HPS KN251135440311
130,200
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310697B274Z11500HPS KN2511.537743712
135,900
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310706B274Z12000HPS KN251238643712
135,900
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310715B274Z12500HPS KN2512.540947113
149,790
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310724B274Z13000HPS KN251341847113
176,600
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399746B274Z13500HPS KN2513.544150514
167,930
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399755B274Z14000HPS KN251445050514
184,900
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399764B274Z15000HPS KN251548253915
245,100
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする