超硬ドリル B273HPS

超硬ドリル B273HPS - ケナメタル超硬ドリル B273HPS - ケナメタル

非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種

材質超硬表面処理ノンコート内容量1個
全28種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25308064B273Z03000HPS KN253821163
59,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308073B273Z03175HPS KN253.175991454
59,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308089B273Z03500HPS KN253.51031454
59,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308098B273Z04000HPS KN2541101454
59,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308107B273Z04500HPS KN254.51301745
61,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308116B273Z05000HPS KN2551371745
62,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308125B273Z05500HPS KN255.51572036
64,100
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308134B273Z06000HPS KN2561642036
64,300
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308143B273Z06350HPS KN256.351822327
71,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308159B273Z06500HPS KN256.51842327
71,300
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308168B273Z06746HPS KN256.7461872327
71,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308177B273Z07000HPS KN2571912327
71,000
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308186B273Z08000HPS KN2582182618
74,600
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308195B273Z08500HPS KN258.52382909
81,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308204B273Z08733HPS KN258.7332412909
81,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308213B273Z09525HPS KN259.52526631910
89,500
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308229B273Z10000HPS KN251027231910
89,500
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310618B273Z10500HPS KN2510.529234811
109,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310627B273Z11000HPS KN251129934811
115,800
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310636B273Z11500HPS KN2511.531937712
121,300
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310645B273Z12000HPS KN251232637712
121,300
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310654B273Z12500HPS KN2512.534640613
146,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310663B273Z13000HPS KN251335340613
139,680
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310846B273Z13100HPS KN2513.136843514
152,630
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310855B273Z14000HPS KN251438043514
168,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310864B273Z14290HPS KN2514.2939746415
193,900
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25310873B273Z14500HPS KN2514.540046415
176,110
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399737B273Z16000HPS KN251643449316
212,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする