ケナメタル
CBN インサート CNGX-FW
鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート
形状
ひし形80°
コーナー半径(mm)
1.2
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
12.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25312106
CNGX120412S01015FW KB1340
¥
31,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください