ケナメタル
超硬ドリル B271KMS
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質
超硬
シャンク長(mm)
30
表面処理
ノンコート
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25312343
B271Z02383KMS KN25
2.383
51
86
3
¥
46,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312359
B271Z02400KMS KN25
2.4
51
86
3
¥
46,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312368
B271Z02439KMS KN25
2.439
51
86
3
¥
41,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312377
B271Z02489KMS KN25
2.489
51
86
3
¥
41,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312386
B271Z02500KMS KN25
2.5
51
86
3
¥
41,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312395
B271Z02578KMS KN25
2.578
51
86
3
¥
41,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312404
B271Z02600KMS KN25
2.6
51
86
3
¥
41,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312413
B271Z02779KMS KN25
2.779
52
86
3
¥
41,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312429
B271Z02800KMS KN25
2.8
52
86
3
¥
41,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312438
B271Z02820KMS KN25
2.82
52
86
3
¥
37,580
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312447
B271Z02870KMS KN25
2.87
52
86
3
¥
41,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312456
B271Z02900KMS KN25
2.9
52
86
3
¥
41,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312465
B271Z02947KMS KN25
2.947
52
86
3
¥
37,580
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください