ケナメタル
超硬ドリル B273KMS
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質
超硬
シャンク長(mm)
30
表面処理
ノンコート
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
選択してください
2.383
2.439
2.779
2.8
2.82
2.87
2.947
溝長(mm)
選択してください
74
75
80
81
82
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25312544
B273Z02383KMS KN25
2.383
74
116
3
¥
59,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312553
B273Z02439KMS KN25
2.439
75
116
3
¥
53,790
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312569
B273Z02779KMS KN25
2.779
80
116
3
¥
53,790
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312578
B273Z02800KMS KN25
2.8
80
116
3
¥
59,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312587
B273Z02820KMS KN25
2.82
80
116
3
¥
59,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312596
B273Z02870KMS KN25
2.87
81
116
3
¥
53,790
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312605
B273Z02947KMS KN25
2.947
82
116
3
¥
53,790
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください