ケナメタル
超硬ドリル B274KMS
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質
超硬
シャンク長(mm)
30
表面処理
ノンコート
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25312614
B274Z02383KMS KN25
2.383
86
131
3
¥
67,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312623
B274Z02400KMS KN25
2.4
87
131
3
¥
67,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312639
B274Z02439KMS KN25
2.439
87
131
3
¥
60,840
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312648
B274Z02500KMS KN25
2.5
88
131
3
¥
67,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312657
B274Z02600KMS KN25
2.6
90
131
3
¥
67,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312666
B274Z02642KMS KN25
2.642
91
131
3
¥
60,840
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312675
B274Z02779KMS KN25
2.779
94
131
3
¥
60,840
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312684
B274Z02800KMS KN25
2.8
94
131
3
¥
60,840
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312693
B274Z02870KMS KN25
2.87
95
131
3
¥
67,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312709
B274Z02900KMS KN25
2.9
96
131
3
¥
60,840
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312718
B274Z02947KMS KN25
2.947
97
131
3
¥
60,840
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください