ケナメタル
超硬エンドミル GOMILL UEBE 3 FLUTE
Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。ボール。30°ネジレ。3枚刃
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25312745
UEBE0200A3A KC643M
2
4
38
6
¥
5,240
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312754
UEBE0300A3A KC643M
3
5
38
6
¥
5,240
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312763
UEBE0400A3A KC643M
4
7
38
6
¥
5,240
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312779
UEBE0500A3A KC643M
5
8
38
6
¥
6,130
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312788
UEBE0600A3A KC643M
6
8
38
6
¥
6,130
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312797
UEBE0800A3A KC643M
8
11
43
8
¥
7,530
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312806
UEBE1000A3A KC643M
10
13
50
10
¥
9,450
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312815
UEBE1200A3A KC643M
12
15
55
12
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください