ケナメタル
超硬エンドミル GOMILL UEDE 3 FLUTE
Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。不等分フルート。38°ネジレ。3枚刃
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25312824
UEDE0200A3AS KC643M
2
4
38
6
4
¥
3,770
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25312833
UEDE0300A3AS KC643M
3
5
38
6
5
¥
3,770
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312849
UEDE0400A3AS KC643M
4
7
38
6
7
¥
3,770
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312858
UEDE0500A3AS KC643M
5
8
38
6
8
¥
4,120
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312867
UEDE0600A3AS KC643M
6
8
38
6
8
¥
4,150
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25312876
UEDE0800A3AS KC643M
8
11
43
8
11
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312885
UEDE1000A3AS KC643M
10
13
50
10
13
¥
8,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312894
UEDE1200A3AS KC643M
12
15
55
12
15
¥
11,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312903
UEDE0200B3AS KC643M
2
4
38
6
4
¥
3,770
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312919
UEDE0300B3AS KC643M
3
5
38
6
5
¥
3,770
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312928
UEDE0400B3AS KC643M
4
7
38
6
7
¥
3,770
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312937
UEDE0500B3AS KC643M
5
8
38
6
8
¥
4,150
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312946
UEDE0600B3AS KC643M
6
8
38
6
8
¥
4,150
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312955
UEDE0800B3AS KC643M
8
11
43
8
11
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312964
UEDE1000B3AS KC643M
10
13
50
10
13
¥
8,220
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312973
UEDE1200B3AS KC643M
12
15
55
12
15
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください