ケナメタル
超硬エンドミル GOMILL UEDE 4 FLUTE
Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。不等分フルート。38°ネジレ。4枚刃
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25312989
UEDE0400A4AH KC643M
4
7
38
6
7
¥
4,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312998
UEDE0600A4AH KC643M
6
8
38
6
8
¥
4,880
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313007
UEDE0800A4AH KC643M
8
11
43
8
11
¥
6,990
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313016
UEDE1000A4AH KC643M
10
13
50
10
13
¥
9,320
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313025
UEDE1200A4AH KC643M
12
15
55
12
15
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313034
UEDE0400B4AH KC643M
4
7
38
6
7
¥
4,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313043
UEDE0600B4AH KC643M
6
8
38
6
8
¥
4,770
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313059
UEDE0800B4AH KC643M
8
11
43
8
11
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313068
UEDE1000B4AH KC643M
10
13
50
10
13
¥
9,320
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25313077
UEDE1200B4AH KC643M
12
15
55
12
15
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください