ケナメタル
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25315825
F4AS0400ADL38 KCPM15
4
12
55
6
¥
8,620
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25315843
F4AS0500ADL38 KCPM15
5
13
57
6
¥
8,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25315868
F4AS0600ADL38 KCPM15
6
13
57
6
¥
8,620
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25315886
F4AS0800ADL38 KCPM15
8
16
63
8
¥
11,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25315904
F4AS1000ADL38 KCPM15
10
22
72
10
¥
16,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25315929
F4AS1200ADL38 KCPM15
12
26
83
12
¥
22,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25315956
F4AS1600ADL38 KCPM15
16
32
92
16
¥
41,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25315974
F4AS1800ADL38 KCPM15
18
32
92
18
¥
55,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25315999
F4AS2000ADL38 KCPM15
20
38
104
20
¥
61,700
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25316017
F4AS2500ADL38 KCPM15
25
45
121
25
¥
89,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25350633
F4AS1400ADL38 KCPM15
14
26
83
14
¥
36,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください