曜日別特売

超硬ドリル B256YPC

超硬ドリル B256YPC - ケナメタル

鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング

材質超硬表面処理多層PVD(AlCrNベース)コーティング内容量1個
全109種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
109種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25322238B256A10200YPC KCK1010.29414112
49,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322247B256A10300YPC KCK1010.39414112
49,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322256B256A10400YPC KCK1010.49414112
49,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322265B256A10500YPC KCK1010.59414112
49,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322274B256A10700YPC KCK1010.79414112
40,530
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322283B256A10800YPC KCK1010.89414112
49,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322299B256A11000YPC KCK10119414112
49,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322308B256A11200YPC KCK1011.29414112
49,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322317B256A11300YPC KCK1011.39414112
40,530
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322326B256A11500YPC KCK1011.59414112
49,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322335B256A11600YPC KCK1011.69414112
49,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322344B256A11800YPC KCK1011.89414112
49,300
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322353B256A12000YPC KCK10129414112
40,530
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322369B256A12200YPC KCK1012.210815514
63,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322378B256A12300YPC KCK1012.310815514
52,630
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322387B256A12400YPC KCK1012.410815514
52,630
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322396B256A12500YPC KCK1012.510815514
63,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322405B256A12700YPC KCK1012.710815514
52,630
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322414B256A12800YPC KCK1012.810815514
63,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322423B256A13000YPC KCK101310815514
63,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322439B256A13096YPC KCK1013.09610815514
52,630
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322448B256A13200YPC KCK1013.210815514
52,630
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322457B256A13495YPC KCK1013.49510815514
63,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322466B256A13500YPC KCK1013.510815514
63,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322475B256A13700YPC KCK1013.710815514
52,630
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322484B256A13800YPC KCK1013.810815514
52,630
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322493B256A13891YPC KCK1013.89110815514
52,630
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322509B256A14000YPC KCK101410815514
63,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322518B256A14500YPC KCK1014.512117116
79,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322527B256A14684YPC KCK1014.68412117116
65,470
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322536B256A14800YPC KCK1014.812117116
65,470
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322545B256A15000YPC KCK101512117116
79,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322554B256A15083YPC KCK1015.08312117116
65,470
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322563B256A15200YPC KCK1015.212117116
65,470
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322579B256A15300YPC KCK1015.312117116
65,470
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322588B256A15500YPC KCK1015.512117116
65,470
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322597B256A15800YPC KCK1015.812117116
65,470
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322606B256A16000YPC KCK101612117116
65,470
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322615B256A16300YPC KCK1016.313518518
82,740
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322624B256A16500YPC KCK1016.513518518
82,740
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322633B256A16800YPC KCK1016.813518518
100,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322649B256A17000YPC KCK101713518518
100,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322658B256A17500YPC KCK1017.513518518
100,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322667B256A17800YPC KCK1017.813518518
100,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322676B256A18000YPC KCK101813518518
100,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322685B256A18258YPC KCK1018.25814820020
100,110
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322694B256A18500YPC KCK1018.514820020
100,110
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322703B256A18800YPC KCK1018.814820020
121,600
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322719B256A19000YPC KCK101914820020
121,600
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25322728B256A19500YPC KCK1019.514820020
100,110
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする