ケナメタル
ミーリングインサート HNGJ-GD
Dodeka MAX用インサート。G級。軽切削加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)
12.83
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
7.41
形状
六角形
切刃数
12
幅D(mm)
22
ワイパー幅BS(mm)
1.88
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25324819
HNGJ1307ANENGD KCPK30
¥
25,550
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25324828
HNGJ1307ANENGD KC725M
¥
21,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361395
HNGJ1307ANENGD KCPM40
¥
21,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください