ケナメタル
超硬エンドミル CCNC COMPRESSION ROUTER
CFRP加工用。圧縮スタイルルーター。25°ネジレ。4枚刃
材質
超硬
刃数
4
表面処理
ダイモンドコーティング
切刃長さAp2(mm)
3.18
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25334269
CCNC1000A4AH KCN05
10
18
83
10
¥
105,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334278
CCNC1000A4BH KCN05
10
36
100
10
¥
115,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334287
CCNC1200A4AH KCN05
12
18.01
83
12
¥
124,700
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334296
CCNC1200A4BH KCN05
12
35.99
100
12
¥
112,210
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください