ケナメタル
超硬エンドミル CCNC COMPRESSION ROUTER
CFRP加工用。圧縮スタイルルーター。25°ネジレ。3枚刃
材質
超硬
刃数
3
表面処理
ダイモンドコーティング
切刃長さAp2(mm)
3.18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25334305
CCNC0600A3AH KCN05
6
18
63
6
¥
59,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334314
CCNC0600A3BH KCN05
6
35.99
100
6
¥
76,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください