曜日別特売

超硬エンドミル CDDC DOWN CUT ROUTER

超硬エンドミル CDDC DOWN CUT ROUTER - ケナメタル

CFRP加工用。ダウンカットルーター。25°ネジレ。6枚刃

材質超硬表面処理ダイモンドコーティング面取幅BCH(mm)0.25内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25334384CDDC0600A6AH KCN05618636
51,900
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334393CDDC0600A6BH KCN056361006
67,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334409CDDC1000A6AH KCN0510188310
96,000
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334418CDDC1000A6BH KCN05103610010
105,300
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334436CDDC1200A6BH KCN05123610012
101,890
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334427CDDC1200A6AH KCN0512188312
92,740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする