ケナメタル
セラミックインサート CNGX
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
7.94
厚さS(mm)
7.94
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
12.9
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25334689
CNGX120708T01020 KYS30
0.8
0.8
¥
36,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334698
CNGX120712T01020 KYS30
1.2
1.2
¥
41,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25334707
CNGX120716E KYS30
1.6
1.6
¥
41,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください