超硬ドリル B042CPG

超硬ドリル B042CPG - ケナメタル

マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク

材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング内容量1個
265件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25337254B042A03000CPG KC7325328666
9,430
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337263B042A03048CPG KC73253.04828666
9,580
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
25337279B042A03100CPG KC73253.128666
9,580
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337288B042A03175CPG KC73253.17528666
9,580
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
25337297B042A03200CPG KC73253.228666
9,580
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337306B042A03264CPG KC73253.26428666
9,580
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25337315B042A03300CPG KC73253.328666
9,580
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337324B042A03400CPG KC73253.428666
9,580
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337333B042A03455CPG KC73253.45528666
9,580
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
25337349B042A03500CPG KC73253.528666
9,580
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
25337358B042A03571CPG KC73253.57128666
9,580
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25337367B042A03600CPG KC73253.628666
9,580
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337376B042A03658CPG KC73253.65828666
9,580
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25337385B042A03700CPG KC73253.728666
9,580
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337394B042A03734CPG KC73253.73428666
9,580
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25337403B042A03800CPG KC73253.836746
9,580
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337419B042A03900CPG KC73253.936746
9,580
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337428B042A03970CPG KC73253.9736746
9,580
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
25337437B042A04000CPG KC7325436746
9,580
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337446B042A04039CPG KC73254.03936746
9,730
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
25337455B042A04090CPG KC73254.0936746
9,730
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25337464B042A04100CPG KC73254.136746
9,730
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337473B042A04200CPG KC73254.236746
9,730
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
25337489B042A04217CPG KC73254.21736746
9,730
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
25337498B042A04300CPG KC73254.336746
9,730
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337507B042A04366CPG KC73254.36636746
9,730
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25337516B042A04400CPG KC73254.436746
9,730
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337525B042A04500CPG KC73254.536746
9,730
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337534B042A04600CPG KC73254.636746
9,730
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337543B042A04623CPG KC73254.62336746
9,730
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25337559B042A04700CPG KC73254.736746
9,730
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337568B042A04763CPG KC73254.76344826
9,730
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25337577B042A04800CPG KC73254.844826
9,730
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337586B042A04852CPG KC73254.85244826
9,730
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25337595B042A04900CPG KC73254.944826
9,730
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337604B042A05000CPG KC7325544826
9,730
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337613B042A05100CPG KC73255.144826
9,730
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337629B042A05106CPG KC73255.10644826
9,730
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25337638B042A05159CPG KC73255.15944826
9,730
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25337647B042A05200CPG KC73255.244826
9,730
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337656B042A05300CPG KC73255.344826
9,730
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337665B042A05400CPG KC73255.444826
9,730
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337674B042A05410CPG KC73255.4144826
9,730
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337683B042A05500CPG KC73255.544826
9,730
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337699B042A05558CPG KC73255.55844826
9,730
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25337708B042A05600CPG KC73255.644826
9,730
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337717B042A05616CPG KC73255.61644826
9,730
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25337726B042A05700CPG KC73255.744826
9,730
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337735B042A05800CPG KC73255.844826
9,730
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
25337744B042A05900CPG KC73255.944826
9,730
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする