曜日別特売

超硬エンドミル GOMILL UEBC 2 FLUTE

超硬エンドミル GOMILL UEBC 2 FLUTE - ケナメタル

Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。ボール。30°ネジレ。2枚刃

材質超硬表面処理PVDコーティング内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25340298UEBC0200A2A KC643M24386
5,390
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
25340307UEBC0300A2A KC643M35386
5,390
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
25340316UEBC0400A2A KC643M47386
5,390
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
25340325UEBC0500A2A KC643M58386
6,230
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25340334UEBC0600A2A KC643M68386
6,230
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25340343UEBC0800A2A KC643M811438
7,550
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
25340359UEBC1000A2A KC643M10135010
9,370
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
25340368UEBC1200A2A KC643M12157312
12,600
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする