ケナメタル
CBN インサート CCGW-MT
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状
ひし形80°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25349784
CCGW060202S01225MT KBH20
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349793
CCGW060204S01225MT KBH20
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349809
CCGW09T302S01225MT KBH20
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349818
CCGW09T304S01225MT KBH20
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349827
CCGW09T304S01015MT KBH20
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349845
CCGW09T308S01225MT KBH20
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349854
CCGW09T308S01015MT KBH20
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349879
CCGW120408S01015MT KBH20
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください