ケナメタル
CBN インサート DCGW-MT
重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
形状
ひし形55°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25349888
DCGW070202S01225MT KBH20
0.2
0.2
2.38
2.38
6.35
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349897
DCGW070204S01225MT KBH20
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349906
DCGW070204S01015MT KBH20
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349915
DCGW11T302S01225MT KBH20
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349924
DCGW11T304S01225MT KBH20
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349933
DCGW11T304S01015MT KBH20
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349949
DCGW11T308S01225MT KBH20
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349958
DCGW11T308S01015MT KBH20
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください