ケナメタル
超硬エンドミル HARVI 1 UADE EXT NECK
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ロングネック付き
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25351324
UADE0800A4AL KCPM15
8
62
100
8
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351333
UADE1000A4AL KCPM15
10
60
100
10
¥
33,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351349
UADE1200A4AL KCPM15
12
73
125
12
¥
48,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351358
UADE1600A4AL KCPM15
16
100
150
16
¥
86,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351367
UADE2000A4AL KCPM15
20
98
175
20
¥
130,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください