曜日別特売

ショルダーミーリングカッター KSSM 8

ショルダーミーリングカッター KSSM 8 - ケナメタル

ショルダーミーリング加工。両面8コーナー使用。汎用性とコーナーコスト削減。シェルミル。インサートタイプ10

最大切込深さ(mm)9.16内容量1個
全8種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
径D(Φmm)
最大加工径D(Φmm)
刃数Z
フランジ径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25354386KSSM88D050Z05SN10502250.64549高さ L
59,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354395KSSM88D050Z06SN10502250.64649高さ L
60,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354404KSSM88D063Z05SN10632263.64549高さ L
64,300
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354413KSSM88D063Z07SN10632263.64749高さ L
78,000
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354429KSSM88D080Z07SN10802780.64760高さ L
80,100
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354438KSSM88D080Z09SN10802780.64960高さ L
92,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354447KSSM88D100Z08SN1010032100.64878高さ L
143,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354456KSSM88D100Z11SN1010032100.641178高さ L
148,900
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする