ケナメタル
超硬ドリル B556DAL
CFRP/金属積層材加工用。ダブルアングルポイント設計により、金属積層からの抜け出し時にバリなし出口を実現。ノンコ-ト材種
材質
超硬
表面処理
ノンコート
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
選択してください
4.763
4.826
6.35
6.375
7.938
9.525
11.113
12.7
14.288
15.875
溝長(mm)
選択してください
28
34
41
47
55
60
65
全長(mm)
選択してください
66
79
89
102
107
115
シャンク径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25354544
B556A04763DAL KN15
4.763
28
66
6
¥
17,050
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354553
B556A04826DAL KN15
4.826
28
66
6
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354569
B556A06350DAL KN15
6.35
34
79
8
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354578
B556A06375DAL KN15
6.375
34
79
8
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354587
B556A07938DAL KN15
7.938
41
79
8
¥
22,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354596
B556A09525DAL KN15
9.525
47
89
10
¥
27,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354605
B556A11113DAL KN15
11.113
55
102
12
¥
33,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354614
B556A12700DAL KN15
12.7
60
107
14
¥
40,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354623
B556A14288DAL KN15
14.288
65
115
16
¥
54,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354639
B556A15875DAL KN15
15.875
65
115
16
¥
55,580
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください