ケナメタル
超硬ドリル PDC251DA
超硬ドリル。PCD。PCD251シリーズ。LxD3D
材質
超硬
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25355034
PDC251A04763DA KD1415
4.763
28
66
6
¥
133,790
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355043
PDC251A06350DA KD1415
6.35
34
79
8
¥
146,210
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355059
PDC251A07938DA KD1415
7.938
41
79
8
¥
158,630
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355068
PDC251A09525DA KD1415
9.525
47
89
10
¥
175,260
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355077
PDC251A11113DA KD1415
11.113
55
102
12
¥
187,890
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355086
PDC251A12700DA KD1415
12.7
60
107
14
¥
200,320
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください