曜日別特売

超硬ドリル B284HPS

超硬ドリル B284HPS - ケナメタル

アルミニウム加工用。MQL対応。HPポイントすくい角により高送り量が可能。ノンコート材種

材質超硬表面処理ノンコート内容量1個
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25355095B284D03000HPS KN15320626
15,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355104B284D03175HPS KN153.17520626
15,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355113B284D03200HPS KN153.220626
15,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355129B284D03300HPS KN153.320626
15,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355138B284D03500HPS KN153.520626
15,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355147B284D03571HPS KN153.57120626
15,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355156B284D03970HPS KN153.9724666
15,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355165B284D04000HPS KN15424666
16,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355174B284D04200HPS KN154.224666
16,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355183B284D04366HPS KN154.36624666
16,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355199B284D04500HPS KN154.524666
16,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355208B284D04763HPS KN154.76328666
16,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355217B284D04800HPS KN154.828666
16,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355226B284D05000HPS KN15528666
16,400
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355235B284D05100HPS KN155.128666
16,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355244B284D05159HPS KN155.15928666
16,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355253B284D05558HPS KN155.55828666
16,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355269B284D05600HPS KN155.628666
16,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355278B284D05800HPS KN155.828666
17,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355287B284D05954HPS KN155.95428666
17,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355296B284D06000HPS KN15628666
17,500
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355305B284D06400HPS KN156.434798
19,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355314B284D06500HPS KN156.534798
19,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355323B284D06746HPS KN156.74634798
19,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355339B284D06800HPS KN156.834798
19,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355348B284D07000HPS KN15734798
19,100
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355357B284D07145HPS KN157.14541798
20,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355366B284D07400HPS KN157.441798
20,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355375B284D07500HPS KN157.541798
20,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355384B284D07541HPS KN157.54141798
20,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355393B284D07938HPS KN157.93841798
20,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355409B284D08000HPS KN15841798
20,400
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355418B284D08334HPS KN158.334478910
22,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355427B284D08500HPS KN158.5478910
22,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355436B284D08733HPS KN158.733478910
22,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355445B284D09000HPS KN159478910
22,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355454B284D09129HPS KN159.129478910
24,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355463B284D09500HPS KN159.5478910
24,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355479B284D09525HPS KN159.525478910
24,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355488B284D09921HPS KN159.921478910
24,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355497B284D10000HPS KN1510478910
24,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355506B284D10200HPS KN1510.25510212
29,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355515B284D10320HPS KN1510.325510212
29,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355524B284D10500HPS KN1510.55510212
29,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355533B284D10716HPS KN1510.7165510212
29,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355549B284D11000HPS KN15115510212
29,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355558B284D11113HPS KN1511.1135510212
30,900
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355567B284D11908HPS KN1511.9085510212
30,900
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355576B284D12000HPS KN15125510212
30,900
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25355585B284D12500HPS KN1512.56010714
41,300
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする