ケナメタル
超硬ドリル B271KMG
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質
超硬
シャンク長(mm)
30
表面処理
多層PVD-AlCrN系コーティング
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
選択してください
2.383
2.5
2.642
2.705
2.779
2.82
溝長(mm)
51
52
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25356188
B271Z02383KMG KCPK20
2.383
51
86
3
¥
41,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356197
B271Z02500KMG KCPK20
2.5
51
86
3
¥
41,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356206
B271Z02642KMG KCPK20
2.642
51
86
3
¥
41,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356215
B271Z02705KMG KCPK20
2.705
52
86
3
¥
41,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356224
B271Z02779KMG KCPK20
2.779
52
86
3
¥
41,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356233
B271Z02820KMG KCPK20
2.82
52
86
3
¥
41,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください