ケナメタル
超硬ドリル B274KMG
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質
超硬
シャンク長(mm)
30
表面処理
多層PVD-AlCrN系コーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25356425
B274Z02383KMG KCPK20
2.383
86
131
3
¥
67,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356443
B274Z02500KMG KCPK20
2.5
88
131
3
¥
67,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356477
B274Z02600KMG KCPK20
2.6
90
131
3
¥
67,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356495
B274Z02800KMG KCPK20
2.8
94
131
3
¥
67,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください