曜日別特売

超硬ドリル B274HPG

超硬ドリル B274HPG - ケナメタル

鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング

材質超硬内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25356513B274Z03000HPG KCPK203971313
67,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356538B274Z03175HPG KCPK203.1751151654
67,900
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356556B274Z03500HPG KCPK203.51211654
67,900
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356574B274Z03970HPG KCPK203.971291654
67,900
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356599B274Z04000HPG KCPK2041301654
67,900
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356617B274Z04300HPG KCPK204.31491995
70,500
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356635B274Z04500HPG KCPK204.51531995
70,500
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356653B274Z04763HPG KCPK204.7631571995
70,500
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356678B274Z05000HPG KCPK2051621995
70,500
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356696B274Z05100HPG KCPK205.11782336
61,890
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356714B274Z05500HPG KCPK205.51852336
71,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356739B274Z05700HPG KCPK205.71882336
61,890
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356757B274Z06000HPG KCPK2061942336
71,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356766B274Z06350HPG KCPK206.352142677
78,300
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356784B274Z06500HPG KCPK206.52172677
78,300
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356809B274Z06800HPG KCPK206.82222677
78,300
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356818B274Z07000HPG KCPK2072262677
78,300
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356836B274Z07700HPG KCPK207.72523018
83,500
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356854B274Z07938HPG KCPK207.9382573018
83,500
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356879B274Z08000HPG KCPK2082583018
83,500
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356897B274Z08334HPG KCPK208.3342783359
91,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356915B274Z08500HPG KCPK208.52813359
91,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356933B274Z08700HPG KCPK208.72843359
91,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356958B274Z09000HPG KCPK2092903359
91,500
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356976B274Z09525HPG KCPK209.52531336910
100,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356994B274Z10000HPG KCPK201032236910
100,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357019B274Z10200HPG KCPK2010.233940311
121,200
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357037B274Z10500HPG KCPK2010.534540311
121,200
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357055B274Z10716HPG KCPK2010.71634940311
121,200
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357073B274Z11000HPG KCPK201135440311
121,200
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357098B274Z11500HPG KCPK2011.537743712
126,500
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357116B274Z11800HPG KCPK2011.838243712
126,500
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357134B274Z12000HPG KCPK201238643712
126,500
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357159B274Z12500HPG KCPK2012.540947113
169,300
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357177B274Z12700HPG KCPK2012.741247113
169,300
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357195B274Z13000HPG KCPK201341847113
169,300
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399439B274Z13500HPG KCPK1513.544150514
217,600
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399448B274Z14000HPG KCPK151445050514
217,600
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
25399457B274Z15000HPG KCPK151548253915
288,300
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする