ケナメタル
超硬ドリル B272KMG
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質
超硬
シャンク長(mm)
30
表面処理
多層PVD-AlCrN系コーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25357256
B272Z02383KMG KCPK20
2.383
63
101
3
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357265
B272Z02400KMG KCPK20
2.4
63
101
3
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357274
B272Z02489KMG KCPK20
2.489
63
101
3
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357283
B272Z02500KMG KCPK20
2.5
63
101
3
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357299
B272Z02779KMG KCPK20
2.779
66
101
3
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください