ケナメタル
超硬ドリル B273KMG
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質
超硬
シャンク長(mm)
30
表面処理
多層PVD-AlCrN系コーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25357947
B273Z02383KMG KCPK20
2.383
74
116
3
¥
59,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357956
B273Z02500KMG KCPK20
2.5
76
116
3
¥
59,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25357965
B273Z02600KMG KCPK20
2.6
77
116
3
¥
59,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください