ケナメタル
超硬エンドミル RSM II
マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。7枚刃。Safe-Lock。ネック付き
材質
超硬
刃数
7
表面処理
PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
切刃長さ(mm)
ネック径D3(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25373907
FSDE0600A7DYA KC643M
6
76
6
12
5.64
¥
20,320
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25373916
FSDE0600A7DYE KC643M
6
76
6
12
5.64
¥
20,320
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25373925
FSDE0800A7DYA KC643M
8
87
8
16
7.52
¥
22,840
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25373934
FSDE0800A7DYE KC643M
8
87
8
16
7.52
¥
22,840
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください