ケナメタル
超硬エンドミル RSM II
マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。11枚刃。Safe-Lock。ネック付き
材質
超硬
刃数
11
切刃長さ(mm)
32
表面処理
PVDコーティング
ネック径D3(Φmm)
15.04
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25373995
FSDE1600EBDYG KC643M
16
141
16
¥
99,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25374004
FSDE1600EBDYM KC643M
16
141
16
¥
105,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385676
FSDE1600EBDYL KC643M
16
141
16
¥
86,630
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385685
FSDE1600EBDYP KC643M
16
141
16
¥
86,630
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください