超硬エンドミル RSM II

超硬エンドミル RSM II - ケナメタル

マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。15枚刃。Safe-Lock。ネック付き

材質超硬刃数15切刃長さ(mm)40表面処理PVDコーティングネック径D3(Φmm)18.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25374013FSDE2000EFDYG KC643M2016620
169,700
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25374029FSDE2000EFDYK KC643M2016620
147,470
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25374038FSDE2000EFDYL KC643M2016620
147,470
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385694FSDE2000EFDYP KC643M2016620
147,470
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする