ケナメタル
超硬エンドミル UBDE 4 FLUTE
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
コーナー
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25385737
F4AS1600AWX38R600 KCPM15
16
48
100
16
¥
72,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385746
F4AS2000AWX38R600 KCPM15
20
60
115
20
¥
108,400
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385755
F4AS2500AWX38R600 KCPM15
25
75
135
25
¥
136,840
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください