ケナメタル
超硬エンドミル HARVI 2 UDDE
HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃。Safe-Lock。ネック付き
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
コーナー
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25385798
UDDE1600B5ARP KC643M
16
48
100
16
¥
73,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385807
UDDE2000B5ARP KC643M
20
60
115
20
¥
110,700
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25385816
UDDE2500B5ARP KC643M
25
75
135
25
¥
159,300
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください