ケナメタル
CBN インサート RNGX
鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート
形状
円形
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25389946
RNGX120400S02020 KBK45
¥
23,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください