ケナメタル
CBN インサート SCGN-WCB
鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート。ワイパー
形状
正方形
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
7
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
なし
寸法L10(mm)
9.52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25390007
SCGN090408S01015WCB KBK45
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください