ケナメタル
超硬ドリル B269KMG
鋼加工用。スル―クーラント。4マージンランド。ロングドリル。KCPK15はTiAlNベースの多層コーティング
材質
超硬
シャンク長(mm)
28
表面処理
多層TiAlN-PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25390113
B269A02400KMG KCPK15
2.4
42
75
4
¥
42,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390129
B269A02500KMG KCPK15
2.5
42
75
4
¥
42,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390138
B269A02600KMG KCPK15
2.6
42
75
4
¥
42,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390147
B269A02800KMG KCPK15
2.8
43
75
4
¥
42,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390156
B269A02900KMG KCPK15
2.9
43
75
4
¥
42,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください