ケナメタル
超硬エンドミル RSM II
Duo-Lock。チタン加工用。AlTiNコーティング。36°ネジレ。9枚刃
材質
超硬
刃数
7
表面処理
PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
最大切込深さ(mm)
コーナー
首下長L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25392265
FSDE1000X9CQE KC643M
10
9.6
15
R0.5
22.5
¥
22,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392274
FSDE1000X9CQG KC643M
10
9.6
15
R1
22.5
¥
19,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392283
FSDE1000X9CQJ KC643M
10
9.6
15
R1.5
22.5
¥
22,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392299
FSDE1200X9CQE KC643M
12
11.5
18
R0.5
27
¥
28,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392308
FSDE1200X9CQG KC643M
12
11.5
18
R1
27
¥
28,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392317
FSDE1200X9CQJ KC643M
12
11.5
18
R1.5
27
¥
24,650
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392326
FSDE1200X9CQL KC643M
12
11.5
18
R2.5
27
¥
24,650
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください