ケナメタル
超硬エンドミル RSM II
Duo-Lock。チタン加工用。AlTiNコーティング。36°ネジレ。11枚刃
材質
超硬
刃数
7
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
24
首下長L1(mm)
36
フランジ径D(Φmm)
15.5
システムサイズ
DL16
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
コーナー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25392335
FSDE1600XBCQG KC643M
16
15.5
R1
¥
49,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392344
FSDE1600XBCQJ KC643M
16
15.5
R1.5
¥
41,980
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392353
FSDE1600XBCQK KC643M
16
15.5
R2
¥
49,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392369
FSDE1600XBCQL KC643M
16
15.5
R2.5
¥
41,980
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392378
FSDE1600XBCQM KC643M
16
15.5
R3
¥
41,980
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください