ケナメタル
超硬エンドミル RSM II
Duo-Lock。チタン加工用。AlTiNコーティング。36°ネジレ。15枚刃
材質
超硬
刃数
7
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
30
首下長L1(mm)
45
フランジ径D(Φmm)
19.3
システムサイズ
DL20
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
コーナー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25392387
FSDE2000XFCQG KC643M
20
19.3
R1
¥
69,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392396
FSDE2000XFCQK KC643M
20
19.3
R2
¥
57,530
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392405
FSDE2000XFCQL KC643M
20
19.3
R2.5
¥
57,530
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392414
FSDE2000XFCQM KC643M
20
19.3
R3
¥
57,530
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392423
FSDE2000XFCQN KC643M
20
19.3
R4
¥
57,530
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください