ケナメタル
超硬エンドミル RSM II
Duo-Lock。チタン加工用。AlTiNコーティング。36°ネジレ。19枚刃
材質
超硬
刃数
7
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
37.5
首下長L1(mm)
56.5
フランジ径D(Φmm)
24
システムサイズ
DL25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
コーナー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25392439
FSDE2500XJCQL KC643M
25
24
R2.5
¥
88,900
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392448
FSDE2500XJCQN KC643M
25
24
R4
¥
88,900
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください