ケナメタル
超硬エンドミル FMDF
Duo-Lock。鋼、ステンレス鋼仕上げ加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。45°ネジレ。6枚刃
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25392457
FMDF1000X6CQE KCPM15
10
15
22.5
¥
23,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392466
FMDF1200X6CQF KCPM15
12
18
27
¥
29,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392475
FMDF1600X6CQF KCPM15
16
24
36
¥
51,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392536
FMDF2000X6CQF KCPM15
20
30
45
¥
71,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392545
FMDF2500X6CQF KCPM15
25
37.5
56
¥
87,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください